PANDUIT - PANFOLPC-2.5MM THE LAUNCH CORD IS DESIGNED FOR THE OPTI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC
Categoria - OM 3
Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri
Tipo di fibra - Multimodale 62.5/125
Lunghezza - 0.33 m
Confezione
1 PZ
EAN
0613056254916
Codice prodotto
PANFOLPC-2.5MM
Cod. produttore
FOLPC-2.5MM
Produttore
PAN
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC
Categoria:
OM 3
Tipo di connettore del collegamento 2:
Altri
Tipo di fibra:
Multimodale 62.5/125
Lunghezza:
0.33 m
Numero di fibre:
1
Tipo di cavo:
Simplex
Colore della guaina esterna:
Arancione