pagina iniziale

PANDUIT - PANFLCSMEIY CONNETTORE LC SIMPLEX MULTIMODALE PER FI

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFLCSMEIY CONNETTORE LC SIMPLEX MULTIMODALE PER FI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - LC

  • Adatto per fibra di tipo - Multimodale

  • Modello - Plug / Maschio

  • Modello APC (Angled Physical Contact) - no

  • Materiale della ferrula - Ceramica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983047499

Codice prodotto

PANFLCSMEIY

Cod. produttore

FLCSMEIY

Produttore

PAN

Tipo di connettore:

LC

Adatto per fibra di tipo:

Multimodale

Modello:

Plug / Maschio

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Materiale della ferrula:

Ceramica

Field Polish LC Simplex Pot & Polish Style OM1 Connector, Electric Ivory Housing with 900um/1.6mm/2.0mm Electric Ivory Boots