PANDUIT - PANFLCSMCXAQY LC OPTICAM 10GIG 50/125 ?M CONNETTORE MU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - LC
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Modello - Plug / Maschio
Materiale della ferrula - Ceramica
Confezione
1 PZ
EAN
0074983047482
Codice prodotto
PANFLCSMCXAQY
Cod. produttore
FLCSMCXAQY
Produttore
PAN
Tipo di connettore:
LC
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Modello:
Plug / Maschio
Materiale della ferrula:
Ceramica
LC 50/125µm OM3/OM4 multimode simplex connector, aqua boot


