pagina iniziale

PANDUIT - PANFLCDSCBUY LC OPTICAM CONNETTORE MONOMODALE DUPLEX

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFLCDSCBUY LC OPTICAM CONNETTORE MONOMODALE DUPLEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - LC-Duplex

  • Adatto per fibra di tipo - Monomodale

  • Modello - Plug / Maschio

  • Materiale della ferrula - Ceramica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983175963

Codice prodotto

PANFLCDSCBUY

Cod. produttore

FLCDSCBUY

Produttore

PAN

Tipo di connettore:

LC-Duplex

Adatto per fibra di tipo:

Monomodale

Modello:

Plug / Maschio

Materiale della ferrula:

Ceramica

LC OS2 singlemode duplex fiber optic connector for 900µm tight buffered fiber installation