pagina iniziale

PANDUIT - PANFLCDMCXAQY LC OPTICAM 10GIG 50/125 ?M CONNETTORE MU

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFLCDMCXAQY LC OPTICAM 10GIG 50/125 ?M CONNETTORE MU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - LC-Duplex

  • Adatto per fibra di tipo - Multimodale

  • Modello - Plug / Maschio

  • Materiale della ferrula - Ceramica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983047420

Codice prodotto

PANFLCDMCXAQY

Cod. produttore

FLCDMCXAQY

Produttore

PAN

Tipo di connettore:

LC-Duplex

Adatto per fibra di tipo:

Multimodale

Modello:

Plug / Maschio

Materiale della ferrula:

Ceramica

LC OM3/OM4 multimode duplex connector, aqua boot