pagina iniziale

PANDUIT - PANFLCDM900BLY THE DUPLEX FIELD POLISH LC FIBER OPTIC C

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFLCDM900BLY THE DUPLEX FIELD POLISH LC FIBER OPTIC C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - LC-Duplex

  • Categoria della fibra - OM 3

  • Collegamento - Con morsetto

  • Adatto per fibra di tipo - Multimodale

  • Modello - Connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983127207

Codice prodotto

PANFLCDM900BLY

Cod. produttore

FLCDM900BLY

Produttore

PAN

Tipo di connettore:

LC-Duplex

Categoria della fibra:

OM 3

Collegamento:

Con morsetto

Adatto per fibra di tipo:

Multimodale

Modello:

Connettore

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Nero

Materiale della ferrula:

Ceramica

Field Polish LC Duplex Pot & Polish Style OM2/OM3/OM4 Connector, Black Housing with 900um Black Boot