PANDUIT - PANFHCZO-24-10AS OM4 HD FLEX CASSETTE, 12-PORT DUPLEX LC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria della fibra - OM4
Adatto per numero di giunti / adattatori - 14
Modello APC (Angled Physical Contact) - no
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
0613056174092
Codice prodotto
PANFHCZO-24-10AS
Cod. produttore
FHCZO-24-10AS
Produttore
PAN
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria della fibra:
OM4
Adatto per numero di giunti / adattatori:
14
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Nero
Con numero di giunti / adattatori:
14
Tipo di connettore esterno:
LC-Duplex
Metodo di montaggio:
Altri
Con pigtail:
no
Tipo di connettore interno:
MT / MPO
Con custodia:
sì
Con piastra frontale:
sì
Numero RAL:
9005
Numero di unità rack:
1
Altezza:
11.7 mm
Larghezza:
190.4 mm
Profondità:
171.7 mm