PANDUIT - PANFD1W12BUDLCZ THE FIBER DRAWER IS PRE-LOADED WITH 12 B


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale
Categoria della fibra - OS2
Colore - Nero
Con numero di giunti / adattatori - 12
Tipo di connettore esterno - LC-Duplex
Confezione
1 PZ
EAN
0074983116584
Codice prodotto
PANFD1W12BUDLCZ
Cod. produttore
FD1W12BUDLCZ
Produttore
PAN
Tipo di fibra:
Monomodale
Categoria della fibra:
OS2
Colore:
Nero
Con numero di giunti / adattatori:
12
Tipo di connettore esterno:
LC-Duplex
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero RAL:
9.005
Opticom Pre-loaded Fibre drawer with 12 Duplex 9µm LC Adapters