pagina iniziale

PANDUIT - PANFD1W12AQDSCZ THE FIBER DRAWER IS PRE-LOADED WITH 12 A

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFD1W12AQDSCZ THE FIBER DRAWER IS PRE-LOADED WITH 12 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria della fibra - OM4

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 12

  • Modello APC (Angled Physical Contact) - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983783199

Codice prodotto

PANFD1W12AQDSCZ

Cod. produttore

FD1W12AQDSCZ

Produttore

PAN

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria della fibra:

OM4

Adatto per numero di giunti / adattatori:

12

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Nero

Adatto per numero di inserti modulari:

0

Con numero di giunti / adattatori:

12

Tipo di connettore esterno:

SC-Duplex

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Con pigtail:

no

Tipo di connettore interno:

Altri

Con custodia:

Con piastra frontale:

Numero RAL:

9005

Numero di unità rack:

1

Altezza:

43.9 mm

Larghezza:

444.5 mm

Profondità:

308.2 mm

Opticom Pre-loaded Fiber Drawer with 12 Duplex 50µm SC Adapters, (Zirconia Sleeve)