pagina iniziale

PANDUIT - PANFC29N-24-10AS THE OPTICOM FIBER CASSETTE IS OS2, AND F

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFC29N-24-10AS THE OPTICOM FIBER CASSETTE IS OS2, AND F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Categoria della fibra - OS2

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 12

  • Modello APC (Angled Physical Contact) -

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983951338

Codice prodotto

PANFC29N-24-10AS

Cod. produttore

FC29N-24-10AS

Produttore

PAN

Tipo di fibra:

Monomodale

Categoria della fibra:

OS2

Adatto per numero di giunti / adattatori:

12

Modello APC (Angled Physical Contact):

Colore:

Altri

Adatto per numero di inserti modulari:

1

Con numero di giunti / adattatori:

12

Tipo di connettore esterno:

LC-Duplex

Metodo di montaggio:

Altri

Con pigtail:

no

Tipo di connettore interno:

MT / MPO

Con custodia:

Con piastra frontale:

Numero RAL:

9.005

Numero di unità rack:

1

Altezza:

35 mm

Larghezza:

89 mm

Profondità:

125 mm

OS1/OS2 24-fiber total, standard loss, LC duplex adapter (color and split sleeve dictated by fiber type), standard method A