PANDUIT - PANFC29N-12-10AS THE OPTICOM FIBER CASSETTE IS OS2, AND F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale
Categoria della fibra - OS2
Adatto per numero di giunti / adattatori - 6
Modello APC (Angled Physical Contact) - sì
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
0074983951482
Codice prodotto
PANFC29N-12-10AS
Cod. produttore
FC29N-12-10AS
Produttore
PAN
Tipo di fibra:
Monomodale
Categoria della fibra:
OS2
Adatto per numero di giunti / adattatori:
6
Modello APC (Angled Physical Contact):
sì
Colore:
Altri
Adatto per numero di inserti modulari:
1
Con numero di giunti / adattatori:
6
Tipo di connettore esterno:
LC-Duplex
Metodo di montaggio:
Altri
Con pigtail:
no
Tipo di connettore interno:
MT / MPO
Con custodia:
sì
Con piastra frontale:
sì
Numero RAL:
9.005
Numero di unità rack:
1
Altezza:
35 mm
Larghezza:
89 mm
Profondità:
125 mm