PANDUIT - PANFAP8WBUDLCZ FAP LC CARICATO CON 8 ADATTATORI (BLU) P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore esterno - LC-Duplex
Adatto per numero di giunti / adattatori - 8
Con giunto / adattatore - no
Tipo di fibra - Monomodale
Tipo di connettore interno - LC-Duplex
Confezione
1 PZ
EAN
0074983449668
Codice prodotto
PANFAP8WBUDLCZ
Cod. produttore
FAP8WBUDLCZ
Produttore
PAN
Tipo di connettore esterno:
LC-Duplex
Adatto per numero di giunti / adattatori:
8
Con giunto / adattatore:
no
Tipo di fibra:
Monomodale
Tipo di connettore interno:
LC-Duplex
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Altri
Piedinatura:
Standard (EN/IEC/ANSI-B)