PANDUIT - PANFAP8WABLDLCZ THE OPTICOM LC FIBER ADAPTER PANEL IS OM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore esterno - LC-Duplex
Tipo di connettore interno - LC-Duplex
Colore - Altri
Piedinatura - Standard (EN/IEC/ANSI-B)
Confezione
1 PZ
EAN
0074983015221
Codice prodotto
PANFAP8WABLDLCZ
Cod. produttore
FAP8WABLDLCZ
Produttore
PAN
Tipo di connettore esterno:
LC-Duplex
Tipo di connettore interno:
LC-Duplex
Colore:
Altri
Piedinatura:
Standard (EN/IEC/ANSI-B)
8 Position Keyed (A-Black) Duplex LC Adapter Panel