PANDUIT - PANFAP6WSTZ FAP ST CARICATO CON 6 ADATTATORI PER FIB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di connettore esterno - SC 
- Adatto per numero di giunti / adattatori - 6 
- Con giunto / adattatore - no 
- Tipo di fibra - Monomodale 
- Tipo di connettore interno - SC 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0074983854905
Codice prodotto
PANFAP6WSTZ
Cod. produttore
FAP6WSTZ
Produttore
PAN
Tipo di connettore esterno:
SC
Adatto per numero di giunti / adattatori:
6
Con giunto / adattatore:
no
Tipo di fibra:
Monomodale
Tipo di connettore interno:
SC
Modello APC (Angled Physical Contact):
no


