PANDUIT - PANFAP6WBUSCZ FAP SC CARICATO CON 6 ADATTATORI (BLU) P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore esterno - SC
Adatto per numero di giunti / adattatori - 6
Con giunto / adattatore - no
Tipo di fibra - Monomodale
Modello APC (Angled Physical Contact) - no
Confezione
1 PZ
EAN
0074983849932
Codice prodotto
PANFAP6WBUSCZ
Cod. produttore
FAP6WBUSCZ
Produttore
PAN
Tipo di connettore esterno:
SC
Adatto per numero di giunti / adattatori:
6
Con giunto / adattatore:
no
Tipo di fibra:
Monomodale
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
FAP w/6 SC Simpl AdapterS (BU) Zirconia