PANDUIT - PANFAP3WAQDSCZ FAP SC 10GIG CARICATO CON 3 ADATTATORI (


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore esterno - SC-Duplex
Adatto per numero di giunti / adattatori - 3
Con giunto / adattatore - no
Tipo di fibra - Multimodale
Tipo di connettore interno - SC-Duplex
Confezione
1 PZ
EAN
0074983376360
Codice prodotto
PANFAP3WAQDSCZ
Cod. produttore
FAP3WAQDSCZ
Produttore
PAN
Tipo di connettore esterno:
SC-Duplex
Adatto per numero di giunti / adattatori:
3
Con giunto / adattatore:
no
Tipo di fibra:
Multimodale
Tipo di connettore interno:
SC-Duplex
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Altri