PANDUIT - PANFAP12WBUSCZ FAP SC CARICATO CON 12 ADATTATORI (BLU)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore esterno - SC-Duplex
Adatto per numero di giunti / adattatori - 12
Con giunto / adattatore - no
Tipo di fibra - Monomodale
Tipo di connettore interno - SC-Duplex
Confezione
1 PZ
EAN
0074983587674
Codice prodotto
PANFAP12WBUSCZ
Cod. produttore
FAP12WBUSCZ
Produttore
PAN
Tipo di connettore esterno:
SC-Duplex
Adatto per numero di giunti / adattatori:
12
Con giunto / adattatore:
no
Tipo di fibra:
Monomodale
Tipo di connettore interno:
SC-Duplex
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Altri