PANDUIT - PANFAP12WBULCZ FAP LC CARICATO CON 12 ADATTATORI (BLU)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore esterno - LC
Adatto per numero di giunti / adattatori - 12
Con giunto / adattatore - no
Tipo di fibra - Monomodale
Tipo di connettore interno - LC
Confezione
1 PZ
EAN
0074983395415
Codice prodotto
PANFAP12WBULCZ
Cod. produttore
FAP12WBULCZ
Produttore
PAN
Tipo di connettore esterno:
LC
Adatto per numero di giunti / adattatori:
12
Con giunto / adattatore:
no
Tipo di fibra:
Monomodale
Tipo di connettore interno:
LC
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Altri