PANDUIT - PANFANC972-40 THE 72 FIBRE INDOOR/OUTDOOR STRANDED TUB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale 9/125
Categoria - OS2
Tipo di costruzione - Stranded Loose Tube
Colore della guaina esterna - Nero
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Eca
Confezione
1 M
EAN
0613056313682
Codice prodotto
PANFANC972-40
Cod. produttore
FANC972-40
Produttore
PAN
Tipo di fibra:
Monomodale 9/125
Categoria:
OS2
Tipo di costruzione:
Stranded Loose Tube
Colore della guaina esterna:
Nero
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno


