PANDUIT - PANFANC972-24 THE 9UM OS2 72 FIBRE INDOOR-OUTDOOR STRA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale 9/125
Materiale della guaina esterna - Altri
Colore della guaina esterna - Nero
Specifica del materiale della guaina esterna - Altri
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca
Confezione
1 M
EAN
0613056685093
Codice prodotto
PANFANC972-24
Cod. produttore
FANC972-24
Produttore
PAN
Tipo di fibra:
Monomodale 9/125
Materiale della guaina esterna:
Altri
Colore della guaina esterna:
Nero
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1 (TSP1200s ≤ 50 m² e picco SPR ≤ 0,25 m²/s)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)