PANDUIT - PANFAMC948-14 THE 48 FIBRE INDOOR/OUTDOR ARMORED STRAN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale 9/125
Categoria - OS2
Tipo di costruzione - Stranded Loose Tube
Colore della guaina esterna - Nero
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - B2ca
Confezione
1 M
EAN
0613056684591
Codice prodotto
PANFAMC948-14
Cod. produttore
FAMC948-14
Produttore
PAN
Tipo di fibra:
Monomodale 9/125
Categoria:
OS2
Tipo di costruzione:
Stranded Loose Tube
Colore della guaina esterna:
Nero
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
B2ca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1 (TSP1200s ≤ 50 m² e picco SPR ≤ 0,25 m²/s)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)