PANDUIT - PANFAKCZ12-24 THE 12 FIBRE INDOOR/OUTDOOR TIGHT BUFFER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM4
Tipo di costruzione - Tight
Colore della guaina esterna - Nero
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca
Confezione
1 M
EAN
0613056448742
Codice prodotto
PANFAKCZ12-24
Cod. produttore
FAKCZ12-24
Produttore
PAN
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM4
Tipo di costruzione:
Tight
Colore della guaina esterna:
Nero
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)


