PANDUIT - PANFAKCX12-40 THE 12 FIBRE INDOOR/OUTDOOR TIGHT BUFFER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM 3
Numero di fibre - 12
Tipo di costruzione - Tight
Materiale della guaina esterna - Altri
Confezione
1 M
EAN
0613056315112
Codice prodotto
PANFAKCX12-40
Cod. produttore
FAKCX12-40
Produttore
PAN
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM 3
Numero di fibre:
12
Tipo di costruzione:
Tight
Materiale della guaina esterna:
Altri
Impermeabile longitudinalmente:
no
Con protezione anti-roditori:
no
Colore della guaina esterna:
Nero
Impermeabile trasversalmente:
no
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Cavo privo di metalli:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Resistente agli agenti chimici:
no
Diametro esterno approssimativo:
7 mm
Idoneo per posa interrata:
sì
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì