pagina iniziale

PANDUIT - PANFAKC902-24 THE 2 FIBRE INDOOR/OUTDOOR TIGHT BUFFERE

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFAKC902-24 THE 2 FIBRE INDOOR/OUTDOOR TIGHT BUFFERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Categoria - OS2

  • Tipo di costruzione - Tight

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca

Confezione

  • 1 M

EAN

0613056684355

Codice prodotto

PANFAKC902-24

Cod. produttore

FAKC902-24

Produttore

PAN

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Categoria:

OS2

Tipo di costruzione:

Tight

Colore della guaina esterna:

Nero

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

9um OS2 2 Fibre Indoor-Outdoor Tight Buffered, EuroClass Cca-s1a-d1-a1, 900um Buffered Fibres