PANDUIT - PANFAICX02-40 THE 2 FIBRE INDOOR INTERCONNECT CABLE IS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM 3
Tipo di costruzione - Tight
Materiale della guaina esterna - Altri
Colore della guaina esterna - Turchese
Confezione
1 M
EAN
0613056315440
Codice prodotto
PANFAICX02-40
Cod. produttore
FAICX02-40
Produttore
PAN
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM 3
Tipo di costruzione:
Tight
Materiale della guaina esterna:
Altri
Colore della guaina esterna:
Turchese
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno