PANDUIT - PANFADSLCZAQ-L LC SR/SR ADATTATORE PER FIBRE OTTICHE MU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex
Colore - Turchese
Tipo di fissaggio - Innesto
Confezione
50 PZ
EAN
0074983376421
Codice prodotto
PANFADSLCZAQ-L
Cod. produttore
FADSLCZAQ-L
Produttore
PAN
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC-Duplex
Colore:
Turchese
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Ceramica
Versione UPC:
sì


