PANDUIT - PANFADCZ04-37 THE 4 FIBRE INDOOR DISTRIBUTION CABLE IS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di fibra - Multimodale 50/125 
- Categoria - OM4 
- Tipo di costruzione - Tight 
- Materiale della guaina esterna - Altri 
- Colore della guaina esterna - Turchese 
Confezione
- 1 M 
EAN
0613056312166
Codice prodotto
PANFADCZ04-37
Cod. produttore
FADCZ04-37
Produttore
PAN
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM4
Tipo di costruzione:
Tight
Materiale della guaina esterna:
Altri
Colore della guaina esterna:
Turchese
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s2 (TSP1200s ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d2 (presenza di gocce o frammenti accesi che non si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)


