PANDUIT - PANF92ERLNLNSNM015 2 FIBER OS2, LC DUPLEX TO LC DUPLEX PATC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex
Categoria - OS2
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex
Tipo di fibra - Monomodale
Lunghezza - 15 m
Confezione
1 PZ
EAN
0074983921560
Codice prodotto
PANF92ERLNLNSNM015
Cod. produttore
F92ERLNLNSNM015
Produttore
PAN
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Categoria:
OS2
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC-Duplex
Tipo di fibra:
Monomodale
Lunghezza:
15 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Giallo
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)


