pagina iniziale

PANDUIT - PANF92ERLNLNSNM005 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OS1/OS2 W

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANF92ERLNLNSNM005 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OS1/OS2 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

  • Categoria - OS2

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Lunghezza - 5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983921461

Codice prodotto

PANF92ERLNLNSNM005

Cod. produttore

F92ERLNLNSNM005

Produttore

PAN

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Categoria:

OS2

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Tipo di fibra:

Monomodale

Lunghezza:

5 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Giallo

Diametro esterno guaina della singola fibra:

1.6 mm

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

OS2 2f 1.6 mm PC OFNR LC Dup/LC Dup Std Polarity Std IL 5m