PANDUIT - PANF92ELQ1Q1SNM003 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OS2 WITH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - OS2
Tipo di fibra - Monomodale
Lunghezza - 3 m
Numero di fibre - 2
Tipo di cavo - Duplex
Confezione
1 PZ
EAN
0074983069934
Codice prodotto
PANF92ELQ1Q1SNM003
Cod. produttore
F92ELQ1Q1SNM003
Produttore
PAN
Categoria:
OS2
Tipo di fibra:
Monomodale
Lunghezza:
3 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Giallo
Diametro esterno guaina della singola fibra:
1.6 mm
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
OS2 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPull LC Std Polarity Std IL 3m


