PANDUIT - PANF92ELLNLNSNM005 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OS2 WITH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex
Categoria - OS2
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex
Tipo di fibra - Monomodale
Lunghezza - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
0074983921652
Codice prodotto
PANF92ELLNLNSNM005
Cod. produttore
F92ELLNLNSNM005
Produttore
PAN
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Categoria:
OS2
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC-Duplex
Tipo di fibra:
Monomodale
Lunghezza:
5 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Giallo
Diametro esterno guaina della singola fibra:
1.6 mm
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)


