PANDUIT - PANF923LSNSNSNM040 2 FIBER OS2 SC DUPLEX TO SC DUPLEX PATCH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC-Duplex
Categoria - OS2
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex
Tipo di fibra - Monomodale
Lunghezza - 40 m
Confezione
1 PZ
EAN
0074983819980
Codice prodotto
PANF923LSNSNSNM040
Cod. produttore
F923LSNSNSNM040
Produttore
PAN
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC-Duplex
Categoria:
OS2
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC-Duplex
Tipo di fibra:
Monomodale
Lunghezza:
40 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Guaina antipiega:
Nessuno