pagina iniziale

PANDUIT - PANF923LSNSNSNM005 2 FIBER OS2 SC DUPLEX TO SC DUPLEX PATCH

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANF923LSNSNSNM005 2 FIBER OS2 SC DUPLEX TO SC DUPLEX PATCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC-Duplex

  • Categoria - OS2

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Lunghezza - 5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983819355

Codice prodotto

PANF923LSNSNSNM005

Cod. produttore

F923LSNSNSNM005

Produttore

PAN

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC-Duplex

Categoria:

OS2

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC-Duplex

Tipo di fibra:

Monomodale

Lunghezza:

5 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Giallo

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

OS2 2-fiber 3mm jacket patchcord, LSZH, SC duplex to SC duplex, std IL - 5m