pagina iniziale

PANDUIT - PANF923LANANSNM002 2 FIBER OS2 SC APC DUPLEX TO SC APC DUPL

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANF923LANANSNM002 2 FIBER OS2 SC APC DUPLEX TO SC APC DUPL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC-Duplex

  • Categoria - OS2

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Lunghezza - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983834860

Codice prodotto

PANF923LANANSNM002

Cod. produttore

F923LANANSNM002

Produttore

PAN

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC-Duplex

Categoria:

OS2

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC-Duplex

Tipo di fibra:

Monomodale

Lunghezza:

2 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Giallo

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

OS2 2f 3mm PC LSZH SC APC/SC APC Std Polarity Std IL 2m