pagina iniziale

PANDUIT - PANF62ERLNLNSNM015 2 FIBER OM1 LC DUPLEX TO LC DUPLEX OFNR

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANF62ERLNLNSNM015 2 FIBER OM1 LC DUPLEX TO LC DUPLEX OFNR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

  • Categoria - OM 1

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex

  • Tipo di fibra - Multimodale 62.5/125

  • Lunghezza - 15 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983791101

Codice prodotto

PANF62ERLNLNSNM015

Cod. produttore

F62ERLNLNSNM015

Produttore

PAN

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Categoria:

OM 1

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Tipo di fibra:

Multimodale 62.5/125

Lunghezza:

15 m

Tipo di cavo:

Duplex

Guaina antipiega:

Nessuno

2-fiber OM1 LC Duplex to LC Duplex OFNR (riser) rated 1.6mm jacketed cable, Std. IL - 15m