PANDUIT - PANF62ERLNLNSNM005 2 FIBER OM1 LC DUPLEX TO LC DUPLEX OFNR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex
Categoria - OM 1
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex
Tipo di fibra - Multimodale 62.5/125
Lunghezza - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
0074983791002
Codice prodotto
PANF62ERLNLNSNM005
Cod. produttore
F62ERLNLNSNM005
Produttore
PAN
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Categoria:
OM 1
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC-Duplex
Tipo di fibra:
Multimodale 62.5/125
Lunghezza:
5 m
Tipo di cavo:
Duplex
Guaina antipiega:
Nessuno