PANDUIT - PANF3X4WH6 PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza - 104.1 mm 
- Larghezza - 82.6 mm 
- Colore - Bianco 
- Tipo di fissaggio - Base perforata 
- Privo di alogeni - no 
Confezione
- 60 PZ 
EAN
0074983375806
Codice prodotto
PANF3X4WH6
Cod. produttore
F3X4WH6
Produttore
PAN
Altezza:
104.1 mm
Larghezza:
82.6 mm
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
12.7 mm
Lunghezza:
1828.8 mm
Diametro:
12.7 mm
Larghezza della fessura:
5 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
0 mm²