pagina iniziale

PANDUIT - PANF3X2LG6 PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANF3X2LG6 PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 53.8 mm

  • Larghezza - 82.6 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 120 PZ

EAN

0074983375738

Codice prodotto

PANF3X2LG6

Cod. produttore

F3X2LG6

Produttore

PAN

Altezza:

53.8 mm

Larghezza:

82.6 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

no

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Passo delle fessure:

12.7 mm

Lunghezza:

1828.8 mm

Diametro:

12.7 mm

Con coperchio:

no

Larghezza della fessura:

5 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

0 mm²

Narrow Slotted Duct, PVC, 3 X 2 X 6'