PANDUIT - PANF2X3LG6-A PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 76.2 mm
Larghezza - 50.8 mm
Colore - Grigio
Lunghezza - 1800 mm
Confezione
60 PZ
EAN
0074983338658
Codice prodotto
PANF2X3LG6-A
Cod. produttore
F2X3LG6-A
Produttore
PAN
Altezza:
76.2 mm
Larghezza:
50.8 mm
Colore:
Grigio
Lunghezza:
1800 mm
Narrow Slotted Duct, Adhesive, PVC, 2 X 3 X 6'


