PANDUIT - PANF1X2LG6 PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 53.8 mm
Larghezza - 32 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
120 PZ
EAN
0074983375110
Codice prodotto
PANF1X2LG6
Cod. produttore
F1X2LG6
Produttore
PAN
Altezza:
53.8 mm
Larghezza:
32 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
12.7 mm
Lunghezza:
1828.8 mm
Diametro:
12.7 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
5 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
0 mm²