PANDUIT - PANF1.5X3LG6 PETTINE STRETTO, CANALE PORTACAVI CON SL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 79.2 mm
Larghezza - 44.5 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
120 PZ
EAN
0074983375370
Codice prodotto
PANF1.5X3LG6
Cod. produttore
F1.5X3LG6
Produttore
PAN
Altezza:
79.2 mm
Larghezza:
44.5 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
12.7 mm
Lunghezza:
1800 mm
Diametro:
12.7 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
5 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
2.903 mm²