PANDUIT - PANDRD44LG6 THE DRD44LG6 PANDUCT PANELMAX DIN RAIL W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Modello del profilo laterale - Fessurato
Passo delle fessure - 15.9 mm
Confezione
6 PZ
EAN
0074983117109
Codice prodotto
PANDRD44LG6
Cod. produttore
DRD44LG6
Produttore
PAN
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
15.9 mm
Lunghezza:
1828.8 mm
Diametro:
12.7 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
8 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no


