PANDUIT - PANCVPDUB STAFFA PER PRESA DI ALIMENTAZIONE MULTIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di montaggio ad angolo
Larghezza - 91 mm
Altezza - 152 mm
Profondità - 210 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983023158
Codice prodotto
PANCVPDUB
Cod. produttore
CVPDUB
Produttore
PAN
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di montaggio ad angolo
Larghezza:
91 mm
Altezza:
152 mm
Profondità:
210 mm
4 Post PDU Bracket


