PANDUIT - PANCPPK6G24WBL PANNELLO DI PERMUTAZIONE CPP24WBL A 24 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 24
Categoria - 6
Collegamento - Altri
Schermato - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 24
Confezione
1 PZ
EAN
0074983680870
Codice prodotto
PANCPPK6G24WBL
Cod. produttore
CPPK6G24WBL
Produttore
PAN
Numero di connettori / giunti:
24
Categoria:
6
Collegamento:
Altri
Schermato:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
24
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
1
Numero RAL:
9005
Altezza:
43.7 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
22.4 mm


