PANDUIT - PANCPA48BLY PANNELLO DI PERMUTAZIONE ANGOLARE IN MET


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - Altri
Collegamento - Altri
Schermato - sì
Adatto per numero di connettori / giunti - 48
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
0074983036493
Codice prodotto
PANCPA48BLY
Cod. produttore
CPA48BLY
Produttore
PAN
Categoria:
Altri
Collegamento:
Altri
Schermato:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
48
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
2
Numero RAL:
9005
Altezza:
88.1 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
107.1 mm