PANDUIT - PANCP48HDBL THE MINI-COM HIGH DENSITY SHIELDED MODUL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 48
Schermato - sì
Adatto per numero di connettori / giunti - 48
Colore - Nero
Metodo di montaggio - Montaggio 19"
Confezione
1 PZ
EAN
0074983894772
Codice prodotto
PANCP48HDBL
Cod. produttore
CP48HDBL
Produttore
PAN
Numero di connettori / giunti:
48
Schermato:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
48
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
1
Numero RAL:
9005
Larghezza:
482.6 mm
Patch Panel, 48 Port, Modular, High Density, Shielded


