PANDUIT - PANCP246X88BL COUPLER PATCH PANEL, 24 PORTS, FLAT, 1 R


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 24
Categoria - 6A (IEC)
Collegamento - Altri
Schermato - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 24
Confezione
1 PZ
EAN
0074983490455
Codice prodotto
PANCP246X88BL
Cod. produttore
CP246X88BL
Produttore
PAN
Numero di connettori / giunti:
24
Categoria:
6A (IEC)
Collegamento:
Altri
Schermato:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
24
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
1
Numero RAL:
9005
Altezza:
43.7 mm
Larghezza:
482.6 mm