PANDUIT - PANCP24688BL COUPLER PATCH PANEL, 24 PORTS, FLAT, 1 R


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 24
Categoria - 6
Collegamento - Altri
Schermato - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 24
Confezione
1 PZ
EAN
0074983017836
Codice prodotto
PANCP24688BL
Cod. produttore
CP24688BL
Produttore
PAN
Numero di connettori / giunti:
24
Categoria:
6
Collegamento:
Altri
Schermato:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
24
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
1
Numero RAL:
9005
Altezza:
43.7 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
29 mm