PANDUIT - PANCM6PIW LA SCATOLA LATO UTENTE A 6 PORTE MUTOA P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero di connettori / giunti - 6
Colore - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 47.5 mm
Larghezza - 200.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983138227
Codice prodotto
PANCM6PIW
Cod. produttore
CM6PIW
Produttore
PAN
Adatto per numero di connettori / giunti:
6
Colore:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
47.5 mm
Larghezza:
200.7 mm
Profondità:
46 mm
Outlet Box, 6 Port, MuTOA, Off White