PANDUIT - PANCLTS25N-C I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI SENZA APER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Grado di protezione (IP) - Altri
Diametro nominale - 6.35 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Confezione
1 PZ
EAN
0074983622566
Codice prodotto
PANCLTS25N-C
Cod. produttore
CLTS25N-C
Produttore
PAN
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Grado di protezione (IP):
Altri
Diametro nominale:
6.35 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
1/4 pollice
Temperatura di esercizio:
-40...110 °C
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Con tirafilo:
no
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
no


